Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen R1701 420 20

  • ERIKS:23556101
  • Hersteller:R1701 420 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

212,70 €/ Stückexkl. MwSt

248,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1701
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
50 mm
Breite
60 mm
Länge
46 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Nein