Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen R1701 250 20

  • ERIKS:23556099
  • Hersteller:R1701 250 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

458,67 €/ Stückexkl. MwSt

536,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1701
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
105 mm
Breite
132 mm
Länge
101 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Nein