Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen R1701 230 20

  • ERIKS:23556097
  • Hersteller:R1701 230 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

204,89 €/ Stückexkl. MwSt

239,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1701
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
70 mm
Breite
87 mm
Länge
69 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Nein