Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung R1065 820 40

  • ERIKS:23551844
  • Hersteller:R1065 820 40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,50 €/ Stückexkl. MwSt

117,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
50 mm
Breite
60 mm
Länge
45 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja