Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung R1065 640 40

  • ERIKS:23551840
  • Hersteller:R1065 640 40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

219,60 €/ Stückexkl. MwSt

256,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
90 mm
Breite
108 mm
Länge
80 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja