Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung R1065 630 40

  • ERIKS:23551839
  • Hersteller:R1065 630 40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

146,25 €/ Stückexkl. MwSt

171,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
70 mm
Breite
84 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja