Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung R1065 625 40

  • ERIKS:23551838
  • Hersteller:R1065 625 40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

127,48 €/ Stückexkl. MwSt

149,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
60 mm
Breite
74 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja