Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung R1065 616 40

  • ERIKS:23551836
  • Hersteller:R1065 616 40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

90,00 €/ Stückexkl. MwSt

105,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Wellendurchmesser
16 mm
Höhe
42 mm
Breite
50 mm
Länge
36 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja