Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung R1065 612 40

  • ERIKS:23551835
  • Hersteller:R1065 612 40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,49 €/ Stückexkl. MwSt

91,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
35 mm
Breite
42 mm
Länge
32 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja