Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung R1065 280 00

  • ERIKS:23551834
  • Hersteller:R1065 280 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

857,05 €/ Stückexkl. MwSt

1.002,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Wellendurchmesser
80 mm
Höhe
170 mm
Breite
200 mm
Länge
165 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja