Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung R1065 250 00

  • ERIKS:23551832
  • Hersteller:R1065 250 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

350,89 €/ Stückexkl. MwSt

410,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
105 mm
Breite
130 mm
Länge
100 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja