Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung R1065 230 00

  • ERIKS:23551830
  • Hersteller:R1065 230 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

155,32 €/ Stückexkl. MwSt

181,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
70 mm
Breite
84 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja