Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung R1065 225 00

  • ERIKS:23551829
  • Hersteller:R1065 225 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

135,86 €/ Stückexkl. MwSt

158,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
60 mm
Breite
74 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja