Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung R1035 840 20

  • ERIKS:23551627
  • Hersteller:R1035 840 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

227,51 €/ Stückexkl. MwSt

266,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1035
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
45 mm
Breite
108 mm
Länge
91 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja