Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung R1035 825 20

  • ERIKS:23551625
  • Hersteller:R1035 825 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

135,56 €/ Stückexkl. MwSt

158,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1035
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
30 mm
Breite
78 mm
Länge
67 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja