Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung R1035 820 20

  • ERIKS:23551624
  • Hersteller:R1035 820 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,23 €/ Stückexkl. MwSt

127,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1035
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
25 mm
Breite
60 mm
Länge
54 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja