Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung R1035 812 20

  • ERIKS:23551622
  • Hersteller:R1035 812 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

87,39 €/ Stückexkl. MwSt

102,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1035
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
18 mm
Breite
43 mm
Länge
39 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja