Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung R1035 630 20

  • ERIKS:23551618
  • Hersteller:R1035 630 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

155,55 €/ Stückexkl. MwSt

181,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1035
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
35 mm
Breite
87 mm
Länge
79 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja