Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung R1035 616 20

  • ERIKS:23551615
  • Hersteller:R1035 616 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,76 €/ Stückexkl. MwSt

115,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1035
Wellendurchmesser
16 mm
Höhe
22 mm
Breite
53 mm
Länge
43 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja