Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung R1035 610 20

  • ERIKS:23551613
  • Hersteller:R1035 610 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,48 €/ Stückexkl. MwSt

97,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1035
Wellendurchmesser
10 mm
Höhe
16 mm
Breite
40 mm
Länge
36 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja