Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung R1027 240 44

  • ERIKS:23551543
  • Hersteller:R1027 240 44
Image 1
Zur Liste hinzufügen

158,04 €/ Stückexkl. MwSt

184,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1027
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
76 mm
Breite
87 mm
Länge
60 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja