Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung R1027 216 44

  • ERIKS:23551535
  • Hersteller:R1027 216 44
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,40 €/ Stückexkl. MwSt

85,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1027
Wellendurchmesser
16 mm
Höhe
38 mm
Breite
45 mm
Länge
30 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja