Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung R1027 212 44

  • ERIKS:23551533
  • Hersteller:R1027 212 44
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,69 €/ Stückexkl. MwSt

80,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1027
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
33 mm
Breite
40 mm
Länge
28 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja