Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung Korrosionsbeständig R1027 220 34

  • ERIKS:23551536
  • Hersteller:R1027 220 34
Image 1
Zur Liste hinzufügen

127,73 €/ Stückexkl. MwSt

149,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1027
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
45 mm
Breite
53 mm
Länge
30 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Korrosionsbeständig
Ja
Mit Dichtung
Ja