Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar R1702 440 20

  • ERIKS:23556115
  • Hersteller:R1702 440 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

436,91 €/ Stückexkl. MwSt

511,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1702
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
90 mm
Breite
108 mm
Länge
81 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Nein