Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar R1702 250 20

  • ERIKS:23556110
  • Hersteller:R1702 250 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

459,89 €/ Stückexkl. MwSt

538,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1702
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
105 mm
Breite
132 mm
Länge
101 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Nein