Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar R1702 225 20

  • ERIKS:23556107
  • Hersteller:R1702 225 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

179,41 €/ Stückexkl. MwSt

209,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1702
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
60 mm
Breite
78 mm
Länge
59 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Nein