Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar R1702 220 20

  • ERIKS:23556106
  • Hersteller:R1702 220 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

146,07 €/ Stückexkl. MwSt

170,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1702
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
50 mm
Breite
60 mm
Länge
46 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Nein