Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung R1066 816 40

  • ERIKS:23551877
  • Hersteller:R1066 816 40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

92,32 €/ Stückexkl. MwSt

108,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1066
Wellendurchmesser
16 mm
Höhe
42 mm
Breite
50 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja