Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung R1066 812 40

  • ERIKS:23551876
  • Hersteller:R1066 812 40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,16 €/ Stückexkl. MwSt

94,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1066
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
35 mm
Breite
42 mm
Länge
32 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja