Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung R1066 650 40

  • ERIKS:23551875
  • Hersteller:R1066 650 40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

339,64 €/ Stückexkl. MwSt

397,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1066
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
105 mm
Breite
130 mm
Länge
100 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja