Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung R1066 625 40

  • ERIKS:23551872
  • Hersteller:R1066 625 40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

128,28 €/ Stückexkl. MwSt

150,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1066
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
60 mm
Breite
74 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja