Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung R1066 240 00

  • ERIKS:23551865
  • Hersteller:R1066 240 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

238,60 €/ Stückexkl. MwSt

279,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1066
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
90 mm
Breite
108 mm
Länge
80 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja