Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung R1066 230 00

  • ERIKS:23551864
  • Hersteller:R1066 230 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

160,94 €/ Stückexkl. MwSt

188,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1066
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
70 mm
Breite
84 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja