Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung R1060 225 00

  • ERIKS:23551809
  • Hersteller:R1060 225 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,53 €/ Stückexkl. MwSt

74,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1060
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
60 mm
Breite
87 mm
Länge
46 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja