Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung R1060 212 00

  • ERIKS:23551803
  • Hersteller:R1060 212 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,76 €/ Stückexkl. MwSt

52,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1060
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
35 mm
Breite
55 mm
Länge
31 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja