Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung R1036 830 20

  • ERIKS:23551641
  • Hersteller:R1036 830 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

157,42 €/ Stückexkl. MwSt

184,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1036
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
70 mm
Breite
87 mm
Länge
79 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja