Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung R1036 650 20

  • ERIKS:23551636
  • Hersteller:R1036 650 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

348,98 €/ Stückexkl. MwSt

408,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1036
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
105 mm
Breite
132 mm
Länge
113 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja