Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung R1036 640 20

  • ERIKS:23551635
  • Hersteller:R1036 640 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

228,63 €/ Stückexkl. MwSt

267,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1036
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
90 mm
Breite
108 mm
Länge
91 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja