Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung R1036 625 20

  • ERIKS:23551633
  • Hersteller:R1036 625 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

136,21 €/ Stückexkl. MwSt

159,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1036
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
60 mm
Breite
78 mm
Länge
67 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja