Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung R1036 620 20

  • ERIKS:23551632
  • Hersteller:R1036 620 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,83 €/ Stückexkl. MwSt

129,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1036
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
50 mm
Breite
60 mm
Länge
54 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja