Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung R1036 616 20

  • ERIKS:23551631
  • Hersteller:R1036 616 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,08 €/ Stückexkl. MwSt

118,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1036
Wellendurchmesser
16 mm
Höhe
42 mm
Breite
53 mm
Länge
43 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja