Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung R1036 612 20

  • ERIKS:23551630
  • Hersteller:R1036 612 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

90,04 €/ Stückexkl. MwSt

105,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1036
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
35 mm
Breite
43 mm
Länge
39 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja