Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung R1036 610 20

  • ERIKS:23551629
  • Hersteller:R1036 610 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

86,01 €/ Stückexkl. MwSt

100,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1036
Wellendurchmesser
10 mm
Höhe
31.5 mm
Breite
40 mm
Länge
36 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja