Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung R1028 230 44

  • ERIKS:23551569
  • Hersteller:R1028 230 44
Image 1
Zur Liste hinzufügen

127,30 €/ Stückexkl. MwSt

148,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1028
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
60 mm
Breite
67 mm
Länge
50 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja