Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung Korrosionsbeständig R1060 240 20

  • ERIKS:23551814
  • Hersteller:R1060 240 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

176,09 €/ Stückexkl. MwSt

206,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1060
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
90 mm
Breite
124 mm
Länge
67 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Korrosionsbeständig
Ja
Mit Dichtung
Ja