Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung Korrosionsbeständig R1060 230 20

  • ERIKS:23551812
  • Hersteller:R1060 230 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

116,60 €/ Stückexkl. MwSt

136,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1060
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
70 mm
Breite
97 mm
Länge
55 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Korrosionsbeständig
Ja
Mit Dichtung
Ja