Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung Korrosionsbeständig R1060 220 20

  • ERIKS:23551808
  • Hersteller:R1060 220 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,24 €/ Stückexkl. MwSt

91,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1060
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
50 mm
Breite
69 mm
Länge
38 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Korrosionsbeständig
Ja
Mit Dichtung
Ja