Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung Korrosionsbeständig R1060 216 20

  • ERIKS:23551806
  • Hersteller:R1060 216 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,15 €/ Stückexkl. MwSt

83,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1060
Wellendurchmesser
16 mm
Höhe
42 mm
Breite
66 mm
Länge
35 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Korrosionsbeständig
Ja
Mit Dichtung
Ja