Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung Korrosionsbeständig R1060 212 20

  • ERIKS:23551804
  • Hersteller:R1060 212 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,07 €/ Stückexkl. MwSt

76,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1060
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
125 mm
Breite
55 mm
Länge
31 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Korrosionsbeständig
Ja
Mit Dichtung
Ja